Eriks
FORMAT

Handsnijgereedschapsset HSS metrsich type 1795

Uitvoering:tap in HSS-G, snijplaat HSS, oppervlakte gevaporiseerd, 30-delig. Leveringsomvang in stabiele plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. De gereedschappen zijn in verschillende houders ondergebracht en direct voor het grijpen.

Toepassing: voor metrische buiten- en binnendraad van M3-M12. Door uiteenlopende grootte snijplaathouders en wringijzers is een zo optmaal mogelijke hantering gewaarborgd.

Setinhoud:
7 draadtappensets 3-delig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12.
7 spiraalboren, HSS-G, DIN 338 N in de respectieve kernboormaten Ø 2,5; 3,3; 4,2: 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
7 snijplaten,HSS, DIN EN 22568, M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
6 stuks snijplaathouder, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm
2 wringijzers, verstelbaar, DIN 1814, grootte 1; 2
1 schroevendraaier voor sleufschroeven 4,5 mm
1
Image 1
  • 1
1 of Handsnijgereedschapsset HSS metrsich type 1795
ProductDraadsoortDIN-normBeschikbaarPrijsexcl. btw