Handsnijgereedschapsset HSS metrsich M3-M24 type 1795
Uitvoering:Levering in stabiele plaatstalen koffer met draaggrepen en 2 sluitingen. De gereedschappen oppervlak blank, zijn in verschillende houders ondergebracht en direct voor het grijpen.
Setinhoud:13 handdraadtappensets 3-delig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
13 snijplaten, HSS, DIN EN 22568, M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 22 24
7 snijplaathouder, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm; 45 x 18 mm 55 x 22 mm
3 wringijzers, verstelbaar, DIN 1814, grootte 0; 2; 4