• Universeel inzetbaar en functioneel
Garderobekast voor beroeps- en dagelijkse kleding.
Gladde compartimentborden, gemakkelijk te reinigen.
Hoedenplank met kledingstang en 3 haken per compartiment.
Compartimentbreedte: 300 mm.
• Stabiele plaatstaalconstructie
Espagnoletslot t.b.v. hangslot.
Deuraanslag rechts.
Naar keuze met poten van zwart kunststof of sokkel van plaatstaal, telkens 100 mm hoog.
Behuizing en deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Alternatief: behuizing/deuren: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5012 lichtblauw.
Wordt zonder inhoud geleverd.

| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Garderobekast 3 compartimenten 1800x900x500 mm met sokkel | 900 | 500 | 1800 | Dit product wordt niet meer aangeboden |