Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Electronica punttang met spits...
Electronica punttang met spits halfronde 30° gebogen bekken type 5354
Uitvoering:
DIN ISO 9655. Van speciaal staal,
Kop gepolijst,
met gladde bekken en openingsveer. Grepen met zware, gedekte meercomponenten-kunststof-omhulsel.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
130
1
Vorm
Gebogen bek
1
VDE getest
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Electronica punttang met spits halfronde 30° gebogen bekken type 5354
Product
Lengte [mm]
Vorm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Punttang elektronica gebogen 130mm
130
Gebogen bek
Nee
€ 22,22
/
stuk
Inloggen