Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dwarsgreep met glijstuk 3/8", ...
Dwarsgreep met glijstuk 3/8", 200 mm type 6062
Uitvoering:DIN 3122 A 10 - ISO 3315, met kogelvergrendeling.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dwarsgreep met glijstuk 3/8", 200 mm type 6062
Product
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dwarsgreep met glijstuk 3/8" 200mm
3/8
€ 13,50
/
stuk
Inloggen