Eriks
FORMAT

Decoupeerzaagblad idem aan bosch T318 AF type 2735

Decoupeerzaagblad voor metaal, -Zaagbladkwaliteit:
Bimetaal: zeer flexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Het inzetgebied ligt bij hout, metaal, ferrometaal en aluminium.

Vertanding:
gepatenteerde

Vertanding:
snijvlak gefreesd, gegolfd. Blad met fijn resultaat bij rechte zaagsneden in zacht staal, aluminium, ferrometalen en kunststoffen.

Tandsteek:
kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen.

Gebruik:
Voor dunne metaalplaten, sandwichmateriaal (< 65 mm), buizen en open profielen incl. alu (Ø < 65 mm).

Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Uitvoering: 5 stuks op kaart.
Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Decoupeerzaagblad idem aan bosch T318 AF type 2735
ProductSnijlengteTandsteek [mm]MateriaalBeschikbaarPrijsexcl. btw