Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Cardankoppeling 3/8", 58 mm ty...
Cardankoppeling 3/8", 58 mm type 6064
Uitvoering:DIN 3123 C 10 - ISO 3316, met kogelvergrendeling.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Cardankoppeling 3/8", 58 mm type 6064
Product
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Cardankoppeling 3/8" 56mm
3/8
€ 11,59
/
stuk
Inloggen