Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bezemsteel van hout Ø24mm
Bezemsteel van hout Ø24mm
Bezemsteel van hout Ø 24 mm
• Zuiver geslepen, met ronde kop
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Hout
1
Lengte [m]
1400
1
Diameter [mm]
24
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bezemsteel van hout Ø24mm
Product
Materiaal
Lengte [m]
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Lengte [m]
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bezemsteel ronde kop houtØ24x1400mm
Hout
1400
24
€ 4,60
/
stuk
Inloggen