TRMS AC/DC Stroomtang Fluke 375 FC
- Verbind uw meter met uw smartphone, met Fluke Connect Measurements
- Lees meetwaarden op veilige afstand af op uw telefoon, terwijl u minder persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en uw meter alle risico's draagt
- Sla resultaten rechtstreeks op op uw telefoon en in de cloud
- Registreer intermitterende storingen terwijl u andere taken uitvoert, dankzij de logmogelijkheden van de Fluke 375 FC
- Maak en deel rapporten vanaf locatie via e-mail, of voer in real-time gesprekken met de ShareLive™-videogespreksfunctie
- Geschikt voor de flexibele stroomtang iFlex; gebruik deze om het meetbereik tot 2500AAC te vergroten; de flexibele stroomtang biedt toegang tot dikke geleiders in krappe ruimtes
- Geschikt voor de magnetische TPAK-ophangriem
- Geïntegreerd laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
- Door Fluke zelf ontwikkelde technologie voor het meten van inschakelstromen waarmee ruis uit de stroomkring kan worden gefilterd en de inschakelstroom van motoren exact kan worden geregistreerd zoals deze door de stroomkringbeveiliging wordt vastgesteld.
- Veiligheidsklasse CATIV 600V, CATIII 1000V
- Drie jaar garantie
- Draagtas
Meetfuncties- 600A AC- en DC-stroommeting
- 2500A AC-stroommeting met (optionele) flexibele stroomtang iFlex
- 1000V AC- en DC-spanningsmeting
- True-RMS-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Frequentiemeting tot 500Hz met zowel bek als iFlex
- Weerstandsmeting tot 60kΩ met doorbeltest
- Min/Max/Average-registratie en inschakelstroommeting voor het automatisch registreren van variaties
- Meetbereik van 500mVDC voor gebruik in combinatie met andere accessoires
- 1000μF-capaciteitsmeting