De afstandsmeter 424D boordevol functies kan elke situatie aan.
Meet tot 100 m (330 ft)
Hogere nauwkeurigheid: +/-1 mm (0,04 inch)
Het 4-regelige display toont u nóg meer gegevens in slechts een oogopslag
De kantelsensor helpt bij de hoogtebepaling, bij het waterpassen en bij indirecte horizontale afstandsmetingen wanneer de zichtlijn wordt versperd door een obstakel.
Speciale functie om de schuinte van een hoek te meten
Kompas “wijst de richting” voor afstandsmetingen
Opslag van 20 complete displays voor snel opnieuw oproepen
Achtergrondverlichting
Mogelijkheid tot bevestiging van de meter op een statief voor het meten van grotere afstanden
Volledige pythagorasfunctie voor hoogtemetingen
Geluidssignalen voor de toetsen
Uitzetfunctie voor het markeren van gedefinieerde lengtes, zoals bij het construeren van houten frames
Geautomatiseerde correctie van eindstukken: bij het meten vanaf een rand of hoek herkent een ingebouwde sensor de positie daarvan en verandert automatisch het referentiepunt.
Minimum/maximum-functie
Verbeterde bescherming met afdichting: stof- en spatwaterdicht volgens IP54
Langere levensduur van de batterij van 5000 metingen dankzij de automatische uitschakelfunctie
Net als bij alle nieuwe laserafstandsmeters van Fluke kan met de 424D direct, met één druk op de knop de afstand tussen twee objecten worden gemeten met:
Eenvoudig richten met heldere laserstraal
Snel berekenen van oppervlakte (vierkante voet/meter) en volume
Gebruiksvriendelijke optel- en aftrekfunctie
Alle meters bieden het volgende:
Reductie van calculatiefouten, wat zowel tijd als geld bespaart
De meest geavanceerde 2-lasertechnologie voor het meten van afstanden
Onmiddellijke meting met één druk op de knop
Gemakkelijke optel- en aftrekfunctie
Snel berekenen van oppervlakte (vierkante meters) en volume
Gemakkelijk optellen en aftrekken van metingen
Minimum/maximum-functie
Langere levensduur van de batterij dankzij de automatische uitschakelfunctie
Pythagoras-berekening voor het indirect bepalen van de afstand via twee andere metingen
Draagtas met Fluke-logo
Drie jaar garantie
De 424D en 419D bieden bovendien:
Beter afleesbaar scherm door achtergrondverlichting
Meting tot 80 m (260 ft) bij de 419D en tot 100 m (330 ft) bij de 424D
de mogelijkheid tot bevestiging op een statief voor het meten van grotere afstanden
Uitzetfunctie
Geavanceerde pythagoras-berekening voor het indirect bepalen van de afstand via drie andere metingen
Geluidssignalen voor de toetsen
Opslag van de laatste 20 metingen voor het snel opnieuw oproepen van gemeten afstanden
Uistekende bescherming met afdichting volgens IP54 (spatwater- en stofdicht)
De 424D biedt bovendien:
Kantelsensor voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Kompas “wijst de richting” voor afstandsmetingen
Geautomatiseerde correctie van eindstukken: bij het meten vanaf een rand of hoek herkent een ingebouwde sensor de positie daarvan en verandert automatisch het referentiepunt