Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Adapter 45° staal BSPP-m/BSPT-...
Adapter 45° staal BSPP-m/BSPT-m 45CFD-BM60-BT
Adapter 45°
BSPP buitendraad met 60° conus
BSPT buitendraad
Materiaal: Staal, verzinkt
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Aansluiting 1
Buitendraad
1
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
1
Aansluiting 2
Buitendraad
1
Aansluitmaat 2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Adapter 45° staal BSPP-m/BSPT-m 45CFD-BM60-BT
Product
Fabrikant ID
Aansluiting 1
Aansluitmaat 1
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Fabrikant ID
Aansluiting 1
Aansluitmaat 1
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Adapter 45° staal BSPP-m/BSPT-m 45CFD-02BM60-02BT
45CFD-02BM60-02BT
Buitendraad
1/8" BSP cil.
€ 9,87
/
stuk
Inloggen