Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
T-stuk verloop 90° Serie: TRIC...
T-stuk verloop 90° Serie: TRIC PVC-C Lijmmof
Verloop T-stuk 90° PVC-C
Lijmmof
Kleur licht grijs RAL 215
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
63
1
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 [mm]
25
1
Druktrap artikel
PN16
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
T-stuk verloop 90° Serie: TRIC PVC-C Lijmmof
Product
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 [mm]
Druktrap artikel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 [mm]
Druktrap artikel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
T-stuk verloop 90° Serie: TRIC PVC-C PN16 Lijmmof 63mmx25mm
63
25
PN16
€ 30,16
/
stuk
Inloggen