
| Product | Nom. binnendiameter | Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm] | Druktrap artikel | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 | DN20 | 25 | PN16 | € 79,70/stuk | |
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 | DN25 | 32 | PN16 | € 96,40/stuk | |
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 | DN32 | 40 | PN16 | € 124,50/stuk | |
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 63mm DN50 | DN50 | 63 | PN16 | € 201,00/stuk | |
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 | DN40 | 50 | PN16 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 | DN15 | 20 | PN16 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Kogelkraan Serie: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 75mm DN65 | DN65 | 75 | PN16 | Log in om de prijs te bekijken |