Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
3-Weg kogelkraan Serie: LKDIV/...
3-Weg kogelkraan Serie: LKDIV/TKDIV PVC-U Lijmmof PN16
3-weg kogelkraan KDIV L- of T- boring inPVC/EPDM,radiaal in- en uitbouwbaar
ISO-top 5211 voor directe montage motorbesturing
2-delige PTFE kogelzitting
geïntegreerde bevestigingsplaten voor bevestiging afsluiter
Wartelvergrendeling
het is mogelijk de hendel in elke positie te blokkeren
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Nom. binnendiameter
DN50
1
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
63
1
Druktrap artikel
PN16
1
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
3-Weg kogelkraan Serie: LKDIV/TKDIV PVC-U Lijmmof PN16
Product
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Druktrap artikel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Druktrap artikel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
3-Weg kogelkraan Serie: LKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 63mm DN50
DN50
63
PN16
€ 258,30
/
stuk
Inloggen