Bijvoorbeeld: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). 2 beugel met verticale stangen in een afstand van ca. 130 mm. Inwendige breedte = laadvlak 60 mm.