Eriks
FACOM

Zijkniptangen "pianodraad" geïsoleerd type no. 192A.VE

-Voor uw veiligheid worden alle tangen individueel getest op 10.000 Voltgedurende 10 seconden, aan het einde van de productiecyclus. Nieuw ontwerp van de kop om de duurzaamheid en snijcapaciteit te vergroten. -Snijvlakken ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen, enz.- 192A.16VE: 2,0 mm 210 kg / mm².- 192A.18VE: 2,2 mm 205 kg / mm². Minimale inspanning dankzij de grote hefboomarm en de versprongen as. Hoogwaardig Koolstofstaal,met inductief geharde snijkanten. -Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien.
-Afneembare terugkeerveer.- SLS-bevestgingspunt.Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte). Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.
Image 1
  • 2
2 of Zijkniptangen "pianodraad" geïsoleerd type no. 192A.VE
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw