Zelfklemmende trekker met 2 brede bekken 15-50mm type no. U.301L
• 3 afmetingen: 50 mm, 100 mm, 110 mm.• Gebruik met slaggewicht: U.49AM via verloopstuk U.301E1 (U.301P en U.301M) via verloopstuk U.301E2 (U.301L).• Krachtbegrenzer wordt geplet als de uitgeoefende kracht te groot is.