Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zakmes met blokkering type no....
Zakmes met blokkering type no. 840.4A
-Lemmet van gepolijst roestvrij staal.
-Veiligheid: blokkering.
-Heft van rozenhout en afgewerkt met vernikkeld zilver.
-Lengte blad: 78 mm: lengte in gesloten toestand: 105 mm.
-Totale lengte: 183 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Inklapbare messen
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Zakmes met blokkering type no. 840.4A
Product
Type
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zakmes - 840.4A - met blokkering 840.4A
Inklapbare messen
183
€ 166,43
/
stuk
Inloggen