Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Wringstaaf type no. S.120A
Wringstaaf type no. S.120A
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Een rem in de kop van de wringstaaf houdt het glijstuk op zijn plaats en kan van de wringstaaf een T- of L-sleutel maken.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
1
Lengte [mm]
275
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Wringstaaf type no. S.120A
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
S.120A - Schuifgreep 1/2"
1/2
275
275
€ 14,37
/
stuk
Inloggen