Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Wringstaaf met glijstuk type n...
Wringstaaf met glijstuk type no. M.120A
SCHUIFHANDGREEP 3/4"
-STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
-Schuivende kop, geremd door kogel. Stand T of L.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Wringstaaf met glijstuk type no. M.120A
Product
Aansluitmaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Wringstaaf 1" met glijstuk
1
€ 84,29
/
stuk
Inloggen