Waterpomptangen met doorgestoken scharnier type no. 484A
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500 -Doorgestoken scharnier: de scharnierpen zit vast in de centrale arm. 2 brede sleufgaten: lange levensduur en veilig in gebruik. In 7 standen in te stellen. Capaciteit: - 484A: 34 mm. - 484A.30: 43 mm. -Uitvoering: satijnlak.