Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk van 1/4" naar 3/8"...
Verloopstuk van 1/4" naar 3/8" type no. R.232
VERLOOPSTUK 1/4" TOT 3/8"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Binnenvierkant 1/4", buitenvierkant 3/8".
-Voor het gebruik van doppen 3/8". -
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk van 1/4" naar 3/8" type no. R.232
Product
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verloopstuk F 1/4" - M 3/8"
1/4
Nee
€ 5,97
/
stuk
Inloggen