Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/8" naar 1/2" typ...
Verloopstuk 3/8" naar 1/2" type no. J.232
VERLOOPSTUK 3/8" TOT 1/2"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Voor het gebruik van doppen 1/2".
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Verloop naar
1/2
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/8" naar 1/2" type no. J.232
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
J.232 - Verloopstuk F 3/8" - M 1/2"
3/8
1/2
Nee
€ 9,63
/
stuk
Inloggen