Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/4" naar 1" type ...
Verloopstuk 3/4" naar 1" type no. NK.232A
IMPACT-VERLOOPSTUK 3/4" NAAR 1"
-STANDARDS: ASME B107.2
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/4
1
Verloop naar
1
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/4" naar 1" type no. NK.232A
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Verloop naar
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Krachtverloopstuk F 3/4" - M 1"
3/4
1
Nee
€ 50,03
/
stuk
Inloggen