Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verloopstuk 3/4" naar 1" type ...
Verloopstuk 3/4" naar 1" type no. K.232A
Prestaties : conform ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.• Geschikt voor gebruik met doppen en hulpstukken 1".• Uitvoering : verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Verloopstuk 3/4" naar 1" type no. K.232A
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verloopstuk F 3/4" - M 1"
€ 32,74
/
stuk
Inloggen