Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken type no. M.210-...
Verlengstukken type no. M.210-215A
Prestaties : conform ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316. Met een ontgrendelingsknop. Uitvoering : verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1
2
Lengte [mm]
200
1
415
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken type no. M.210-215A
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - M.210A - Verlengstuk 1" L=200mm
1
200
€ 60,22
/
stuk
Verlengstuk - M.215A - Verlengstuk 1" L=415mm
1
415
€ 75,36
/
stuk
Inloggen