Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken type no. J-S.21...
Verlengstukken type no. J-S.210
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
1
3/8
1
Lengte [mm]
125
1
130
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken type no. J-S.210
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - S.210 - S.210 - Verlengstuk 1/2" L=130mm
1/2
130
€ 8,89
/
stuk
Verlengstuk - J.210 - Verlengstuk 3/8" L=125mm
3/8
125
€ 11,34
/
stuk
Inloggen