Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken met vergrendeli...
Verlengstukken met vergrendeling 3/8" type no. J.RC
• Totale veiligheid : dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
2
Lengte [mm]
250
1
500
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken met vergrendeling 3/8" type no. J.RC
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - J.215RC - Verlengstukken 3/8" L=250mm
3/8
250
€ 29,87
/
stuk
Verlengstuk - J.217RC - Verlengstukken 3/8" L=500mm
3/8
500
€ 41,37
/
stuk
Inloggen