Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken 3/8" type no. N...
Verlengstukken 3/8" type no. NJ.210-211A
• Voor uw veiligheid : gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
2
Lengte [mm]
75
1
150
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken 3/8" type no. NJ.210-211A
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - NJ.210A - Krachtverlengstuk 3/8" - 75mm
3/8
75
€ 23,83
/
stuk
Verlengstuk - NJ.211A - Krachtverlengstuk 3/8" - 150mm
3/8
150
€ 30,08
/
stuk
Inloggen