Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken 3/8" onder hoek...
Verlengstukken 3/8" onder hoek type no. J.S
• Door de vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder een hoek van 8° t.o.v. de dop worden geplaatst.• Maakt moeilijk bereikbare schroeven toegankelijk.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
2
Lengte [mm]
75
1
125
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken 3/8" onder hoek type no. J.S
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - J.209S - Verlengstukken 3/8" L=75mm
3/8
75
€ 16,89
/
stuk
Verlengstuk - J.210S - Verlengstukken 3/8" L=125mm
3/8
125
€ 18,91
/
stuk
Inloggen