Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken 3/8" geïsoleerd...
Verlengstukken 3/8" geïsoleerd type no. J.AVSE
• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• Isolatie: 1 kleur.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
2
Lengte [mm]
150
1
260
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken 3/8" geïsoleerd type no. J.AVSE
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - J.215AVSE - Verlengstuk 1000V 3/8" L=260mm
3/8
260
€ 44,07
/
stuk
Verlengstuk - J.210AVSE - Verlengstuk 1000V 3/8" L=150
3/8
150
€ 31,27
/
stuk
Inloggen