Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken 1/4" type no. R...
Verlengstukken 1/4" type no. R.209-210
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
2
Lengte [mm]
55
1
100
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken 1/4" type no. R.209-210
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - R.209 - Verlengstuk 1/4" L=55mm
1/4
55
€ 5,56
/
stuk
Verlengstuk - R.210 - Verlengstuk 1/4" L=100mm
1/4
100
€ 6,03
/
stuk
Inloggen