Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verlengstukken 1/2" geïsoleerd...
Verlengstukken 1/2" geïsoleerd type no. S.AVSE
• Aandrijfvierkant 1/2" - 12,7 mm.• Isolatie: 1 kleur.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
2
Lengte [mm]
130
1
250
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Verlengstukken 1/2" geïsoleerd type no. S.AVSE
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Verlengstuk - S.210AVSE - Verlengstuk 1/2" L=130mm 1000V VSE
1/2
130
€ 32,86
/
stuk
Verlengstuk - S.215AVSE - Verlengstuk 1/2" L=250mm 1000V VSE
1/2
250
€ 38,51
/
stuk
Inloggen