Eriks
FACOM

Universele rechtse plaatschaar type no. 882A

UNIVERSELE RECHTSE PLAATSCHAAR
-STANDARDS: ASME B107.500
-Door hefboomwerking is minder kracht nodig. Gesmede, geharde en gebruineerde bekken.
-Beklede rode handgrepen met bescherming.
-Een veer zorgt voor het automatisch openen van de schaar.
-Vergrendeling.
-Knipvermogen:
- Roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Halfhard staal: 0,8 mm.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Universele rechtse plaatschaar type no. 882A
ProductTypeLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw