Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Universele lader 10,8 tot 18V ...
Universele lader 10,8 tot 18V type CL3.CH115
Laadt lithium-ionaccu's van 10,8 V – 14,4 V – 18 V op.
Laadt 2,0 Ah in 30 minuten.
Ledindicator voor diagnose, geeft de accustatus aan.
Wandmontage.
Compatibel met FACOM- en DeWALT-accu's.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Universele lader 10,8 tot 18V type CL3.CH115
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Acculader CL3.CH115 10,8-18V
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen