Eriks
FACOM

Tangen met gebogen bekken geïsoleerd type no. 195A.VE

391A.VE - TANGEN MET LANGE HALFRONDE BEKKEN - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Voor uw veiligheid wordt iedere tang individueel gedurende 10 seconden op 10.000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.
-Smalle, fijn gegroefde bekken.
-Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad. 185A.20VE: rechte bekken.
-195A.20VE: 40° gebogen bekken. aanpassen naar:Minimale inspanning dankzij de grote hefboomarm en de versprongen as.Hoogwaardig Koolstofstaal,met inductief geharde snijkanten.Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien.
-Afneembare terugkeerveer.- SLS-bevestgingspunt.Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte).Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
2 of Tangen met gebogen bekken geïsoleerd type no. 195A.VE
ProductLengte [mm]GeïsoleerdVDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw