Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tang met stevige, 60° gebogen ...
Tang met stevige, 60° gebogen bekken type no. 423.MT
MICRO-TECH® GRIJPTANG MET STIJVE, 60° GEBOGEN BEKKEN
-STANDARDS: NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500
-Gewicht: 70 g.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
125
1
VDE getest
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tang met stevige, 60° gebogen bekken type no. 423.MT
Product
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rondbuigtang - 423.MT - Tang met stevige, 60° gebogen bekken 125mm
125
Nee
€ 40,43
/
stuk
Inloggen