Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tang met smalle, 45° gebogen b...
Tang met smalle, 45° gebogen bekken type no. 433.LMT
ISO 9655, DIN ISO 9655, NF ISO 9655.•Fijn scharnier, voor zeer nauwkeurig werk.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
135
1
Vorm
Gebogen bek
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tang met smalle, 45° gebogen bekken type no. 433.LMT
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tang met smalle, 45° gebogen bekken 135mm
135
Gebogen bek
€ 50,44
/
stuk
Inloggen