Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tang met schuine bek 70° type ...
Tang met schuine bek 70° type no. 429.E
ISO 9654, DIN ISO 9655, NF ISO 9654.• Uitvoering: model "ESD".• Smalle snijvlakken onder een hoek van 70°, met extra wijde greep.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
110
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tang met schuine bek 70° type no. 429.E
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kniptang met schuine bek 70° 110mm ESD
110
Nee
€ 70,71
/
stuk
Inloggen