Eriks
FACOM

Set van gebogen open dopsleutels

76 en 75 - SETS PIJPSLEUTELS IN METRISCHE EN INCH-MATEN
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Uitvoering: in doos of op paneel.
76 = 12-kant-6-kant
76.JE16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Box
76.JN10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Box
76.JN8 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Box
76.P22M 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32Panel: PK.1

75 = 6-kant-6-kant
75.JE16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Box
75.JN10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Box
75.JU10 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 Box
75.P22M 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32Panel: PK.1
Image 1
4 of Set van gebogen open dopsleutels
ProductSetuitvoeringTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw