Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Set van 5 vijlen 200mm met hef...
Set van 5 vijlen 200mm met heft type no. MOD.LIM
5 vijlen met heft• PAM.B200EM: platte vijl.• DRD.MD200EM: halfronde vijl.• CAR.MD200EM: vierkante vijl.• TRI.MD200EM: driehoekige vijl.• RD.MD200EM: ronde vijl.• Kunststof inlay : PL.606Gewicht : 0,950 kg
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Set van 5 vijlen 200mm met heft type no. MOD.LIM
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Set van 5 vijlen 200mm met heft
200
€ 87,09
/
stuk
Inloggen