Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Set van 26 slagletters type no...
Set van 26 slagletters type no. 292A
292A - SET VAN 26 SLAGLETTERS EN -PUNT
-Hoogte van de letters: 3 tot 8 mm.
-Koolstofstaal 60 HRc.
-Geleverd in een doos van kunststof.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aantal delen
26
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Set van 26 slagletters type no. 292A
Product
Aantal delen
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aantal delen
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
292A.4 - Set van 26 slagletters 4mm
26
€ 69,29
/
stuk
292A.8 - Set van 26 slagletters 8mm
26
€ 144,44
/
stuk
292A.5 - Set van 26 slagletters 5mm
26
€ 83,74
/
stuk
Inloggen