• Messen van gesmeed chroom-molybdeen-staal.• Door de hefboomwerking kan lang en moeiteloos worden gewerkt.• Hefboomwerking en openen van de bekken door ingebouwde veer.• Lichte vertanding op de snijvlakken om te vermijden dat de plaat wegglijdt tijdens het knippen.• Grepen van ergonomisch bimateriaal met antislipbekleding.• Genormaliseerde kleurencode voor links of rechts knippen.- Links knippen = Rood (985LE).- Rechts knippen = Groen (985RI).- Recht knippen = Geel (985ST).• Vergrendeling van de bekken na gebruik met sluithaak.• Snijvermogen:• Roestvrij staal 80 kg/mm²: 0,8 mm.• Halfhard staal: 1,2 mm.