Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rechte krabber type no. 329
Rechte krabber type no. 329
• Verchroomd, gepolijst blad.• Heft van gevernist hout.• Lengte bled : 200 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Gewicht [g]
185
1
Vorm
Vlak
1
Type
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Rechte krabber type no. 329
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rechte schraper blad 200mm
200
185
Vlak
€ 21,15
/
stuk
Inloggen