Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pincet PVC-model type no. 152....
Pincet PVC-model type no. 152.Y
PINCET MET HANDGREPEN BEKLEED MET PVC, 45° GEBOGEN MODEL
-Lengte: 150 mm.
-Gewicht: 25 g.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
150
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Pincet PVC-model type no. 152.Y
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pincet - 152.Y - Pincet PVC-model bekken 45° gebogen
150
25
€ 16,98
/
stuk
Inloggen