Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pakkingsnijder voor passer typ...
Pakkingsnijder voor passer type no. 245A.T
Pons
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Gatdiameter [mm]
6
1
Gatvorm
Rond
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Pakkingsnijder voor passer type no. 245A.T
Product
Gatdiameter [mm]
Gatvorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Gatdiameter [mm]
Gatvorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Holpijp - 245A.T6 - Pakkingsnijder voor passer 6mm
6
Rond
€ 4,83
/
stuk
Inloggen