Eriks
FACOM

Momentsleutel met ratel 135Nm type no. E.306A135

Prestaties:• Uitstekende prestaties, ook bij intensief gebruik: precisietot op ± 2% ±1 digit.• Voorinstelling van 9 koppelwaarden mogelijk.• Geheugen met 250 waarden met USB-verbinding.ERGONOMIE:• Visualiseren van de LED’s, ook wanneer toegang moeilijk is.• Zeer eenvoudig gebruik : zelftest en reset bij het inschakelen.• Verklikker met licht- en geluidssignaal (led’s en pieptoon).Precisie:• ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 – NF EN ISO 6789.• Precisie : ± 2% tussen 20% en 100% van het vermogen vande sleutel, ± 3% tussen 5% en 20% van het vermogen van desleutel.• Meetwijze: piek of volger. Meeteenheid N.m, ft.lb; in.lb; Kg.cm.• Hulpstukken 9x12 of 14x18.• Genummerde sleutel, geleverd met een ijkcertificaat ISO 6789 ineen kunststof koffer met schuimrubberen binnenzijde.F EAN ElektronischemomentsleutelNmMin - max Hulpstuk L Ratel Afmetingen PrijsE.306A30R
Image 1
2 of Momentsleutel met ratel 135Nm type no. E.306A135
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw