Module met 3 tangen isolatie 1000V type no. MOD.VEA0
MODULE VAN 3 TANGEN, TOT 1000 VOLT GEÏSOLEERD -Tot 1000 V geïsoleerd gereedschap, conform EN 60 900. Bevat: - 1 waterpomptang met vergrendeling: 180.VE. - 1 zijkniptang: 391A.16VE. - 1 striptang: 194A.17VE.