Module in schuimrubber met doppen 1/2" van 10 tot 32 mm en hulpstukken 23 stuks• S.161: ratel “handpalm“• SH. 8 tot 19 -21 tot 24 – 27-30-32 mm• S.210 en S.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm• S.240A: cardangewricht• S.120A: schuifhandgreep • Foam inlay : PM.MODS1AGewicht : 3,45 kg