Eriks
FACOM

Module doppen 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm, inbus, bits type MODM.RL1

Module doppen 6-kant 1/4" op inlay van foam

Inhoud :
RL.161: ratel
R.209 - R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
R.240A: universeel cardangewricht 1/4"
R.120A: schuifhandgreep
R.235: bithouderdop
R.236A: handgreep met heft - 158 mm
Doppen R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Dophouderbit ECR
83SH.JP9, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Bits: Philips® 1 - 2 - 3 / Pozidriv® 1 - 2 - 3 / Sleuf 4.5 - 6.5 - 8 mm / 6 pans 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm / Torx® T15 - 20 - 25 - 30 - 40
Inlay van foam PM.MODR1A
Gewicht: 1,095 kg
Image 1
1 of Module doppen 1/4" 6-kant van 5,5 tot 14mm, inbus, bits type MODM.RL1
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw